{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | “5 en 1” | |
⌀ nom. D | 8 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Arrosage interne | oui | |
Toleranz Bohrungs-⌀ D | 0/+0,22 mm | |
Long. utile L1 | 12 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Longueur totale L | 80 mm | |
Plaquettes 268472 − 268496 | WCHX 0401.. | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 30 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 268464 8 | |
EAN / GTIN | 4045197470072 | |
Réf. fabricant | 268464 8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |