• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Outil de perçage et de tournage «5 en 1» 2,25×D 26 mm

Réf.: 268467 26
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ DC (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série “5 en 1”
⌀ nom. D 26 mm
Type d'utilisation à droite
Arrosage interne oui
Tolérance ⌀ alésage D 0/+0,33 mm
Longueur de col LA 73 mm
Long. queue Ls 60 mm
Long. utile L1 58,5 mm
⌀ queue Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Plaquettes 268472 − 268496 WCHX 1305..
Jeu de vis pour plaquettes 269028 36
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 268467 26
EAN / GTIN 4045197470188
Réf. fabricant 268467 26

Description

Exécution:

Avec arrosage interne.
Queue cylindrique avec collerette.

Utilisation:

Dressage, tournage longitudinal, perçage, tournage longitudinal intérieur, lamage.

Remarque(s):

  • Choisir les rayons d’angle aussi grands que possible.
  • Lors du perçage, toujours utiliser l’arrosage interne (min. 5 bars).

N’utiliser l’outil de perçage et de tournage dans les aciers de construction et les aciers inoxydables à copeaux longs que jusqu’à 1,5×D.