• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

DCMW 070204 M

Réf.: 265762 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMW 070204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance BUX220
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe M
Prof. coupe ap 0,1 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 80 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 1
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265762 M
EAN / GTIN 4045197818089
Réf. fabricant 265762 M

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Modèle à usage unique.
  • Une arête de coupe.

Remarque(s):

Autres formes de plaquettes, tailles et rayons d’angle disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :