• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage, carbure 16/07 mm

Réf.: 260319 16/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
20 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Type d'outils: Carbure
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Type d'outils Carbure
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils E16R SDUCR/L07
Angle d'attaque κ 93 degré
Plaquette adaptée DC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 19 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 15,6 mm
Longueur totale L 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260319 16/07
EAN / GTIN 4045197652737
Réf. fabricant 260319 16/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes