DCMW 070204, KBN25M, Type: MET

Réf.: 265664 MET
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCMW 070204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Légèrement intermittente
Type d'arête de coupe MET
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 180 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265664 MET
EAN / GTIN 4960664529193
Réf. fabricant TBZ02121

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge Tough ; 2 arêtes par plaquette avec chanfreinage spécial pour optimisation en coupe interrompue.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


DCMW 070204, KBN25M, Type: MET

DCMW 070204, KBN25M, Type: MET

Sur demande
Disponibilité
21 article(s) en stock
65,49 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
60,87 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Nombre de changements/dents 2 1 2
Rayon d'angle 0,4 mm 0,4 mm 0,4 mm
Code ISO plaquette DCMW 070204 DCMW 070204 DCGW 070204
Type d'arête de coupe MET M G
Nuance KBN25M BUX220 BU7220
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 100 m/min - 180 m/min 80 m/min - 200 m/min 120 m/min - 160 m/min