{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCGW 16T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,03 mm - 0,12 mm | |
Avance f | 0,04 mm/tr - 0,12 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 265454 G | |
EAN / GTIN | 4045197895677 | |
Réf. fabricant | 265454 G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
TCGW 16T308, BU7220, Type d'arête de coupe: G
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
90,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
24,62 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
36 article(s) en stock
86,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | TCGW 16T308 | TNMA 160408 | TNGA 160408 |
Type d'arête de coupe | G | M | G |
Condition de coupe | Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente | Continue; Légèrement intermittente | Continue; Légèrement intermittente; Fortement intermittente |
Nuance | BU7220 | BUX220 | BU7220 |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 160 m/min | 80 m/min - 200 m/min | 90 m/min - 140 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |