{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TNGA 160408 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | BU7220 | |
Type d'outils | CBN | |
Condition de coupe | Continue; Légèrement intermittente; Fortement intermittente | |
Type d'arête de coupe | G | |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 90 m/min - 140 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255457 G | |
EAN / GTIN | 4045197895424 | |
Réf. fabricant | 255457 G |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
TNGA 160408, BU7220, Type d'arête de coupe: G
Sur demande
Disponibilité
31 article(s) en stock
86,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
90,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Rayon d'angle | 0,8 mm | 0,8 mm |
Code ISO plaquette | TNGA 160408 | TCGW 16T308 |
Type d'arête de coupe | G | G |
Type d'outils | CBN | CBN |
Prof. coupe ap | 0,05 mm - 0,2 mm | 0,03 mm - 0,12 mm |
Nuance | BU7220 | BU7220 |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |