• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Multiplicateur de couple DREMOPLUS ALU 2000 Nm

Réf.: 2653249
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653249
EAN / GTIN 4010886934432
Réf. fabricant 2653249
Article hors catalogue L60160 2009

Description

Description:

Forme droite
Carré de réaction ajustable
Construction de machines et d'installations, maintenance
Version:
Multiplicateur de couple mécanique à commande manuelle pour le serrage et le desserrage contrôlés des assemblages par vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Précision garantie : supérieure à +/- 3 %
À utiliser avec une clé dynamométrique
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
2 modèles avec une charge maximale comprise entre 2000 N-m et 2800 N-m
Modèle -Z : avec bras de réaction coudé en forme de Z en acier au chrome vanadium
Modèle -L : avec bras de réaction droit en forme de L, avec carré de réaction réglable, en métal léger
Carré de sortie avec goupille de verrouillage et anneau

Caractéristique(s):

  • Distance carré de sortie - début du bras de réaction (min.): 73
  • Distance carré de sortie - fin du bras de réaction (max.): 152
  • Carré de sortie: 1″
  • Carré de sortie [métrique]: 25 mm
  • Carré de sortie [pouce]: 1″
  • Prise d'entraînement, carrée [métrique]: 20,0 mm
  • Prise d'entraînement, carrée [impériale]: 3/4″
  • Logement bras de réaction: vissée sur la bride
  • Version bras de réaction: Forme en L, droite
  • Couple de sortie (max.) [Nm]: 2000
  • Couple d'entrée (max.) [Nm]: 580 Nm
  • Largeur totale sans bras de réaction: 88
  • Hauteur totale sans bras de réaction: 131,0
  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • Sécurité Carré de sortie: Bague et goupille de sécurité
  • Sécurité Carré d'entraînement: Sécurité de goupille
  • Protection contre les surcharges: Carré d'entraînement à cisaillement
  • Rapport de transmission: 1:4
  • 1000 V isolé: non
  • Sécurité anti-retour: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier