• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Carré de rechange 1″ pour DVI20

Réf.: 2653346
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2653346
EAN / GTIN 4010886934517
Réf. fabricant 2653346
Article hors catalogue L60160 6435

Description

Description:

Serrage et desserrage contrôlés des vis
Avec engrenage planétaire à un étage
Boîtier en aluminium haute performance
Meilleure que /- 3 % de précision
Peut être utilisé en combinaison avec une clé dynamométrique
Possibilité d'ajouter un bras de réaction droit en forme de L
Également disponible sous forme de jeu (n° DVV-13ZG) avec trois clés à molette SW 27, 30, 32 mm

Caractéristique(s):

  • Longueur totale [mm]: 230 mm
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non