• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Il existe une alternative à ce produit

Tête de coupe interchangeable GARANT Master Mute DM/52

Réf.: 264839 DM/52
Remise
259,00 €
Prix valable jusqu’au 29 sept. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Système / type Prix unitaire TTC
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Type d'utilisation Gauche
Système DM
Arrosage interne oui
Connexion porte-outils / tourelle 40 mm
Code ISO Tête de coupe interchangeable DIL
Plaquette adaptée 22
Angle d'attaque 90 degré
⌀ pré-perçage min. Dmin 48 mm
Déport L3 25 mm
Longueur totale L 40 mm
Sous-plaquette 279820 4
Vis pour sous-plaquette 259027 2
Bride, vis, joint torique 279835 4
Type de produit Tête de coupe

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264839 DM/52
EAN / GTIN 4251414902893
Réf. fabricant 264839 DM/52

Description

Exécution:

Pour plaquettes à fileter réf. 22.

Adapté(s) pour:

Corps de barres d’alésage 264930, 264934 et 264938.

Remarque(s):

Possibilité de combiner toutes les têtes de coupe interchangeables avec tous les corps de barres d’alésage au sein du même système (GL, QC, DM).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "Master Mute" Afficher tout