Corps de barre d'alésage GARANT Master Mute antivibratoire DM/50

Réf.: 264930 DM/50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 8×D
  • Vibration: amorti
  • Système: DM
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 8×D
Vibration amorti
Système DM
Arrosage interne oui
Longueur totale L 518 mm
Déport H corps de base 5 mm
Plage non serrable S 179 mm
Long. serrage recommandée 200 mm
Jeu de vis de montage 269026 3
Connecteur pour raccord pour lubrifiant 269208
Tuyau de raccordement haute pression 269207
Têtes de coupe interchangeables adaptées 264838; 264839
Type de produit BARRE D'ALESAGE PSC 63

Numéros d’identification et classifications

Référence article 264930 DM/50
EAN / GTIN 4062406231347
Réf. fabricant 264930 DM/50

Description

Livraison:

Réducteur pour raccord pour lubrifiant.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!
Dmin = 1/2 ⌀ queue + H + déport tête de coupe L3.
Orientation aisée de la barre d’alésage à l’aide de la tête de montage 265001.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange

De la même série "Master Mute" Afficher tout

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop