Plaquette de tournage VC.T 160404, pour semi-finition, Nuance: HB730-1

Réf.: 261458 HB730-1
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,21 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,17 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
766 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette VCMT 160404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB730-1
Type d'outils Carbure
Revêtement Nano-PVD
Application principale UNI
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux XUM
Tolérance M
Prof. coupe ap 0,4 mm - 4 mm
Avance f 0,15 mm/tr - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 25 m/min - 175 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261458 HB730-1
EAN / GTIN 4062406239480
Réf. fabricant 261458 HB730-1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier