{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | VCMT 160404 | |
Rayon d'angle | 0,4 mm | |
Nuance | HB7010-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | SM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 261458 HB7010-1 | |
EAN / GTIN | 4045197780874 | |
Réf. fabricant | 261458 HB7010-1 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
VC. T 160404, Nuance: HB7010-1
Sur demande
Disponibilité
1 675 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
15,21 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
2 527 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 033 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
1 235 article(s) en stock
11,94 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rayon d'angle | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm | 0,4 mm |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Continue | Légèrement intermittente | Fortement intermittente | Légèrement intermittente |
Nuance | HB7010-1 | HB7020 | HB7035-1 | HBT020 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,12 mm/tr - 0,3 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 120 m/min - 440 m/min | 120 m/min - 350 m/min | 100 m/min - 320 m/min | 100 m/min - 280 m/min |