{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ queue Ds | 25 mm | |
Taille plaquette | 16 mm | |
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Norme | Norme usine | |
Arrosage interne | oui | |
Code ISO porte-outils | A25R SVVCR/L16 | |
Angle d'attaque κ | 72,5 degré | |
Plaquette adaptée | VC.. 1604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 34 mm | |
Déport L3 | 20 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 23 mm | |
Profondeur utile T | 13 mm | |
Largeur de collet L4 | 19,5 mm | |
Longueur de tête L1 | 62,5 mm | |
Longueur totale L | 200 mm | |
Jeu de vis pour plaquettes | 269028 8 | |
Utilisation | Tournage longitudinal intérieur | |
Type de produit | Barre d’alésage |
Référence article | 261353 25/16 | |
EAN / GTIN | 4045197713667 | |
Réf. fabricant | 261353 25/16 | |
Fabricant | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |