• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage, acier 12/07 mm

Réf.: 261353 12/07
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 12 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A12K SVVCR/L07
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Plaquette adaptée VC.. 0702..
⌀ pré-perçage min. Dmin 15,5 mm
Déport L3 9 mm
Hauteur de serrage L2 11 mm
Profondeur utile T 6 mm
Largeur de collet L4 9 mm
Longueur de tête L1 28 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261353 12/07
EAN / GTIN 4045197941572
Réf. fabricant 261353 12/07

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange