Porte-outils à vis 16/16 mm

Réf.: 261315 16/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 16 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SVACR/L 1616M16
    Plaquette adaptée VC.. 1604..
    Largeur fonctionnelle L4 16 mm
    Longueur de tête L1 40 mm
    Longueur totale L 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269021 2
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 261315 16/16
    EAN / GTIN 4045197798176
    Réf. fabricant 261315 16/16

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes