• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 12/16 mm

Réf.: 261315 12/16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norm Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVACR/L 1212M16
Plaquette adaptée VC.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 40 mm
Longueur totale L 150 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269021 2
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261315 12/16
EAN / GTIN 4045197798169
Réf. fabricant 261315 12/16