{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | TCMT 16T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | HB7140-1 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | M | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | VM | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 60 m/min - 230 m/min | |
Nombre de changements/dents | 3 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260988 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819369 | |
Réf. fabricant | 260988 HB7140-1 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() TCMT 16T308 HB7140-1
Sur demande
Disponibilité
254 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
11,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
9,85 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
351 article(s) en stock
7,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
632 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
12,06 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
10,05 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 3 | 3 | 3 |
Code ISO plaquette | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 | TCMT 16T308 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'outils | Carbure | Carbure | Carbure |
Nuance | HB7140-1 | HBT130 | HB7130-2 |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr | 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |