Plaquette de tournage TCMT 16T308, pour semi-finition, Nuance: HBT130

Réf.: 261019 HBT130
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
356 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCMT 16T308
Rayon d'angle 0,8 mm
Nuance HBT130
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux MM
Prof. coupe ap 0,3 mm - 2,5 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,35 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 50 m/min - 200 m/min
Revêtement TiCN
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 261019 HBT130
EAN / GTIN 4062406257545
Réf. fabricant 261019 HBT130
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Continue
 
Irrégulière
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier