• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TC. T 110204 HU7310

Réf.: 260982 HU7310

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    14,89 € / Unité
  • De 10 Unité
    12,41 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
600 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCGT 110204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7310
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AM
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,1 mm - 4 mm
Avance f 0,05 mm/tr - 0,5 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 350 m/min - 600 m/min
Revêtement non revêtu
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260982 HU7310
EAN / GTIN 4045197671004
Réf. fabricant 260982 HU7310

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier