• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

TC. T 110204 HB7130-2

Réf.: 260982 HB7130-2

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    9,53 € / Unité
  • De 10 Unité
    7,94 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
419 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette TCMT 110204
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7130-2
Type d'outils Carbure
Application principale M
Condition de coupe Légèrement intermittente
Brise-copeaux Carbure
Toleranz M
Prof. coupe ap 0,5 mm - 2,5 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,4 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 70 m/min - 240 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260982 HB7130-2
EAN / GTIN 4062406750343
Réf. fabricant 260982 HB7130-2

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier