Barre d’alésage, acier 16/11 mm

Réf.: 260935 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 16 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A16Q STFCR/L11
    Angle d'attaque κ 90 degré
    Plaquette adaptée TC.. 1102..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm
    Déport L3 11 mm
    Hauteur de serrage L2 15 mm
    Longueur de tête L1 26,7 mm
    Longueur totale L 180 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260935 16/11
    EAN / GTIN 4045197653604
    Réf. fabricant 260935 16/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes