• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Barre d’alésage, acier 10/11 mm

Réf.: 260934 10/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norm: Norme usine
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 10 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norm Norme usine
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A10K STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 13 mm
Déport L3 7 mm
Hauteur de serrage L2 9 mm
Longueur de tête L1 22,8 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260934 10/11
EAN / GTIN 4045197653529
Réf. fabricant 260934 10/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier