Barre d’alésage GARANT Master Turn, acier 16/11 mm

Réf.: 260933 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master
⌀ queue Ds 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A16Q STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 18 mm
Déport L3 9,2 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Longueur totale L 180 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260933 16/11
EAN / GTIN 4062406711047
Réf. fabricant 260933 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "GARANT Master" Afficher tout