Barre d’alésage GARANT Master Mute 25/11 mm

Réf.: 260921 25/11
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 8024
  • Vibration: amorti
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Master Mute
⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN 8024
Vibration amorti
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25X STFCR/L11
Angle d'attaque κ 90 degré
Plaquette adaptée TC.. 1102..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Plage non serrable S 155 mm
Longueur totale L 222 mm
Longueur de col L1 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 47
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260921 25/11
EAN / GTIN 4067263623465
Réf. fabricant 260921 25/11

Description

Exécution:

Queue ronde sans méplat de serrage.

Remarque(s):

Ne pas serrer sur la zone marquée d’un S!

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires

Plaquettes

De la même série "Master Mute" Afficher tout

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier