• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 16/11 mm

Réf.: 260906 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation à droite
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils STGCR/L 1616H11
Plaquette adaptée TC.. 1102..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 19 mm
Longueur totale L 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 18
Angle d'attaque κ 90 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260906 16/11
EAN / GTIN 4045197805904
Réf. fabricant 260906 16/11

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Plaquettes

Pièces de rechange