Barre d'alésage, acier, Gauche, ⌀ queue / Dim. plaquette: 25/12mm

Réf.: 260725 25/12
Remise
193,93 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
17 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 25 mm
Taille plaquette 12 mm
Type d'utilisation Gauche
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A25R SSKCR/L12
Angle d'attaque κ 75 degré
Plaquette adaptée SC.. 1204..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm
Déport L3 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm
Longueur totale L 200 mm
Longueur de col L1 75 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 25
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260725 25/12
EAN / GTIN 4045197945143
Réf. fabricant 260725 25/12