Barre d'alésage, acier 20/09 mm

Réf.: 260725 20/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / Dim. plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ queue Ds 20 mm
    Taille plaquette 9 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme DIN 8024
    Arrosage interne oui
    Code ISO porte-outils A20Q SSKCR/L09
    Angle d'attaque κ 75 degré
    Plaquette adaptée SC.. 09T3..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm
    Déport L3 13 mm
    Hauteur de serrage L2 19 mm
    Longueur totale L 180 mm
    Longueur de col L1 60 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
    Utilisation Tournage longitudinal intérieur
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260725 20/09
    EAN / GTIN 4045197945136
    Réf. fabricant 260725 20/09

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes