• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 12/09 mm

Réf.: 260707 12/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 12 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SSSCR/L 1212F09
Plaquette adaptée SC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 16 mm
Longueur de tête L1 18 mm
Longueur totale L 80 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260707 12/09
EAN / GTIN 4045197655424
Réf. fabricant 260707 12/09