Porte-outils à vis 10/09 mm

Réf.: 260707 10/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 10 mm
    Taille plaquette 9 mm
    Type d'utilisation Gauche
    Norme Norme usine
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SSSCR/L 1010E09
    Plaquette adaptée SC.. 09T3..
    Largeur fonctionnelle L4 14,25 mm
    Longueur de tête L1 21 mm
    Longueur totale L 70 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 23
    Angle d'attaque κ 45 degré
    Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260707 10/09
    EAN / GTIN 4045197937469
    Réf. fabricant 260707 10/09

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes