Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/11mm

Réf.: 260300 20/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation neutre
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SDNCN 2020K11
Plaquette adaptée DC.. 11T3..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 10 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 20 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 3
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 62,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260300 20/11
EAN / GTIN 4045197878267
Réf. fabricant 260300 20/11