Porte-outils à vis 16/11 mm

Réf.: 260300 16/11
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Taille de queue 16 mm
    Taille plaquette 11 mm
    Type d'utilisation neutre
    Norme DIN ISO 5610
    Arrosage interne non
    Code ISO porte-outils SDNCN 1616H11
    Plaquette adaptée DC.. 11T3..
    Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 8 mm
    Longueur de col L1 porte-outils neutre 16 mm
    Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
    Sous-plaquette 269005 3
    Vis pour sous-plaquette 269013 2
    Angle d'attaque κ 62,5 degré
    Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
    Type de produit Porte-outils à vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260300 16/11
    EAN / GTIN 4045197878250
    Réf. fabricant 260300 16/11

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange

    Plaquettes

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier