CCMT 120404 CA315

Réf.: 260202 CA315

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    17,62 € / Unité
  • De 10 Unité
    14,68 € / Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
73 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette CCMT 120404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance CA315
    Type d'outils Carbure
    Revêtement revêtu
    Application principale K
    Condition de coupe Légèrement intermittente
    Brise-copeaux GK
    Tolérance M
    Prof. coupe ap 0,5 mm - 3 mm
    Avance f 0,1 mm/tr - 0,3 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 60 m/min - 230 m/min
    Nombre de changements/dents 2
    Classement finition/ébauche Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260202 CA315
    EAN / GTIN 4960664798209

    Tableau d’application

    Fonte GG(G)
    K

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :