{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA510 | |
Type d'outils | Carbure | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Continue | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 450 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260100 CA510 | |
EAN / GTIN | 4960664753130 | |
Réf. fabricant | TAA00513 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Nuance: CA510
Sur demande
Disponibilité
85 article(s) en stock
8,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
523 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Classement finition/ébauche | Finition | Ebauche-Finition |
Nuance | CA510 | HB7010-1 |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr |
Vitesse de coupe vc Application principale | 140 m/min - 450 m/min | 150 m/min - 500 m/min |
Type de produit | Plaquette pour tournage | Plaquette pour tournage |
Tolérance | M | ZA |