{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | |
Rayon d'angle | 0,8 mm | |
Nuance | CA025P | |
Type d'outils | Carbure | |
Revêtement | revêtu | |
Application principale | P | |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | |
Brise-copeaux | WP | |
Tolérance | M | |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 330 m/min | |
Nombre de changements/dents | 2 | |
Classement finition/ébauche | Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 260100 CA025P | |
EAN / GTIN | 4960664878048 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
CCMT 09T308 Wiper, Nuance: CA025P
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
495 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
8,61 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
7,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Code ISO plaquette | CCMT 09T308 | CCMT 09T308 |
Type d'outils | Carbure | Carbure |
Condition de coupe | Légèrement intermittente | Légèrement intermittente |
Prof. coupe ap | 0,5 mm - 2,5 mm | 0,2 mm - 2,5 mm |
Avance f | 0,05 mm/tr - 0,25 mm/tr | 0,05 mm/tr - 2,5 mm/tr |
Application principale | P | P |
Tolérance | M | ZA |