• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

CC.T 120404 HU7315-1

Réf.: 260064 HU7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    15,92 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,27 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nuance Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette CCGT 120404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7315-1
Type d'outils Carbure
Revêtement non revêtu
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,5 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260064 HU7315-1
EAN / GTIN 4062406380298
Réf. fabricant 260064 HU7315-1

Tableau d’application

Continue
 
av. arrosage max.
 

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier