• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de barres d'alésage en acier sans AI SET09

Réf.: 260038 SET09
Fixer le prix 3 Unité (59,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
146 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: DIN 8024

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Norme DIN 8024
Code ISO porte-outils S16Q SCLCR09; S20R SCLCR09; S25R SCLCR09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 20 mm; 25 mm; 28 mm
Déport L3 10,7 mm; 10,5 mm; 14,5 mm
Hauteur de serrage L2 15 mm; 18 mm; 23 mm
Longueur totale L 180 mm; 200 mm; 200 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 8
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260038 SET09
EAN / GTIN 4045197905574
Réf. fabricant 260038 SET09

Description

Exécution:

Sans arrosage interne.

Livraison:

En coffret plastique.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange