Jeu de barres d'alésage en acier sans AI SET06

Réf.: 260038 SET06
Fixer le prix 4 Unité (49,75 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
177 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Norme: Norme usine

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Type d'utilisation à droite
    Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
    Norme Norme usine
    Code ISO porte-outils S0608H SCLCR06; S0810J SCLCR06; S1012K SCLCR06; S1216M SCLCR06
    Plaquette adaptée CC.. 0602..
    ⌀ pré-perçage min. Dmin 8 mm; 11 mm; 13 mm; 16 mm
    Déport L3 4 mm; 6 mm; 7 mm; 9 mm
    Hauteur de serrage L2 7 mm; 9 mm; 11 mm; 15 mm
    Largeur de collet L4 6 mm; 8 mm; 10 mm; 12 mm
    Longueur de tête L1 22 mm; 27 mm; 33 mm; 42 mm
    Longueur totale L 100 mm; 110 mm; 125 mm; 150 mm
    Jeu de vis pour plaquettes 269028 7
    Type de produit Barre d'alésage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 260038 SET06
    EAN / GTIN 4045197878281
    Réf. fabricant 260038 SET06

    Description

    Exécution:

    Sans arrosage interne.

    Livraison:

    En coffret plastique.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange