• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Porte-outils à vis 16/09 mm

Réf.: 260001 16/09
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Ensemble avec avantage de prix

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 1616H09
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 20 mm
Longueur totale L 101 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 2
Sous-plaquette 269005 1
Vis pour sous-plaquette 269013 2
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260001 16/09
EAN / GTIN 4045197929259
Réf. fabricant 260001 16/09