Porte-outils à vis 10/06 mm

Réf.: 260001 10/06
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Dimension queue / carré (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN ISO 5610
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 10 mm
Taille plaquette 6 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SCSCR/L 1010E06
Plaquette adaptée CC.. 0602..
Largeur fonctionnelle L4 12 mm
Longueur de tête L1 12 mm
Longueur totale L 70 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 45 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260001 10/06
EAN / GTIN 4045197929235
Réf. fabricant 260001 10/06

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes