{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Applications | CARB | |
Code ISO plaquette | SNGA 120412 | |
Rayon d'angle | 1,2 mm | |
Nuance | PT600M | |
Type d'outils | Céramique | |
Condition de coupe | Continue | |
Chanfreinage | S02025 | |
Prof. coupe ap | 0,1 mm - 0,9 mm | |
Avance f | 0,1 mm/tr - 0,25 mm/tr | |
Vitesse de coupe vc Application principale | 80 m/min - 200 m/min | |
Nombre de changements/dents | 8 | |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
Type de produit | Plaquette pour tournage |
Référence article | 255832 HART | |
EAN / GTIN | 4960664546022 | |
Réf. fabricant | TCV05011 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() SNGA 120412 HART
Sur demande
Disponibilité
75 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
20,56 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
17,13 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
241 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
18,09 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de changements/dents | 8 | 8 |
Code ISO plaquette | SNGA 120412 | SNGA 120408 |
Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | Finition |
Type d'outils | Céramique | Céramique |
Prof. coupe ap | 0,1 ;0,9 | 0,1 ;0,9 |
Nuance | PT600M | KB7205 |
Avance f | 0,1 ;0,25 | 0,05 ;0,15 |