{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Taille de queue | 20 mm | |
Taille plaquette | 12 mm | |
Type d'utilisation | à droite | |
Norme | DIN ISO 5610 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | PSSNR/L 2020K12 | |
Plaquette adaptée | SN.. 1204.. | |
Largeur fonctionnelle L4 | 25 mm | |
Longueur de tête L1 | 29 mm | |
Longueur totale L | 125 mm | |
Sous-plaquette | 259031 20 | |
Levier | 259015 2 | |
Vis de levier | 259018 2 | |
Jeu de ressorts | 259044 2 | |
Jeu de goupilles à ressort | 259047 2 | |
Angle d'attaque κ | 45 degré | |
Utilisation | Dressage; Tournage longitudinal extérieur | |
Type de produit | Porte-outils à vis |
Référence article | 251112 20/12 | |
EAN / GTIN | 4045197650856 | |
Réf. fabricant | 251112 20/12 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |