WNGA 080404, KBN25M, Type: ME

Réf.: 255686 ME
Remise
99,94 €
Prix valable jusqu’au 24 nov. 2024
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WNGA 080404
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance KBN25M
Type d'outils CBN
Condition de coupe Continue
Type d'arête de coupe ME
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min
Nombre de changements/dents 3
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255686 ME
EAN / GTIN 4960664507818
Réf. fabricant TBZ07201

Tableau d’application

Acier < 55 HRC
H
Acier < 60 HRC
H
Acier < 67 HRC
H
Continue
 
Irrégulière
 
Interrompue
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes CBN avec revêtement MEGACOAT.
MultiEdge; 2 ou 3 arêtes par plaquette.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


WNGA 080404, KBN25M, Type: ME

WNGA 080404, KBN25M, Type: ME

Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock
99,94 €
56,10 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock
86,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock
86,08 €
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Code ISO plaquette WNGA 080404 WNGA 080404 WNGA 060404
Type d'arête de coupe ME G G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm 0,05 mm - 0,2 mm
Nuance KBN25M BU7220 BU7220
Avance f 0,1 mm/tr - 0,2 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 200 m/min 90 m/min - 140 m/min 90 m/min - 140 m/min
Type de produit Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage Plaquette pour tournage