WNGA 080404 G

Réf.: 255475 G
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Code ISO plaquette WNGA 080404
    Rayon d'angle 0,4 mm
    Nuance BU7220
    Type d'outils CBN
    Condition de coupe Continue; Fortement intermittente; Légèrement intermittente
    Type d'arête de coupe G
    Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,2 mm
    Avance f 0,05 mm/tr - 0,15 mm/tr
    Vitesse de coupe vc Application principale 90 m/min - 140 m/min
    Nombre de changements/dents 3
    Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
    Type de produit Plaquette pour tournage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 255475 G
    EAN / GTIN 4045197895479
    Réf. fabricant 255475 G

    Tableau d’application

    Acier < 55 HRC
    H
    Acier < 60 HRC
    H
    Acier < 67 HRC
    H
    Continue
     
    Irrégulière
     
    Interrompue
     
    à sec
     

    Description

    Exécution:

    3 dents.

    Description:

    Nouvelle nuance CBN combinant de manière équilibrée résistance à l'usure et résistance à la rupture pour une utilisation universelle dans l'acier trempé jusqu'à 67 HRC en association avec une version spéciale. Pour une utilisation tant en coupe continue qu'en coupe légèrement et fortement intermittente.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Porte-outils :