{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Type d'outils | Acier. | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | S25S PCLNL12; S32S PDUNL15; S25R PWLNL08 | |
Plaquette adaptée | CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 32 mm; 40 mm; 32 mm | |
Déport L3 | 17 mm; 22 mm; 17 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 24 mm; 31 mm; 24 mm | |
Longueur totale L | 250 mm; 250 mm; 200 mm | |
Pièce de rechange | 259981 12 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 255161 3 | |
EAN / GTIN | 4062406609504 | |
Réf. fabricant | 255161 3 |