{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Type d'utilisation | Gauche | |
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à | 3×D | |
Type d'outils | Acier. | |
Norme | DIN 8024 | |
Arrosage interne | non | |
Code ISO porte-outils | S20S PCLNL09; S25S PDUNL11; S20Q PWLNL06 | |
Plaquette adaptée | CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604.. | |
⌀ pré-perçage min. Dmin | 25 mm; 32 mm; 25 mm | |
Déport L3 | 13 mm; 17 mm; 13 mm | |
Hauteur de serrage L2 | 19 mm; 24 mm; 19 mm | |
Longueur totale L | 250 mm; 250 mm; 180 mm | |
Pièce de rechange | 259981 11 | |
Type de produit | Barre d'alésage |
Référence article | 255161 2 | |
EAN / GTIN | 4062406609498 | |
Réf. fabricant | 255161 2 |