Jeu de barres d'alésage en acier sans AI, droite, Type: 3

Réf.: 255160 3
Fixer le prix 3 Unité (89,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Disponibilité
86 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type d'outils: Acier.
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type d'outils Acier.
Norme DIN 8024
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils S25S PCLNR12; S32S PDUNR15; S25R PWLNR08
Plaquette adaptée CN.. 1204..; DN..1506..; WN.. 0804..
⌀ pré-perçage min. Dmin 32 mm; 40 mm; 32 mm
Déport L3 17 mm; 22 mm; 17 mm
Hauteur de serrage L2 24 mm; 31 mm; 24 mm
Longueur totale L 250 mm; 250 mm; 200 mm
Pièce de rechange 259981 12
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255160 3
EAN / GTIN 4062406609474
Réf. fabricant 255160 3

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier