• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Jeu de barres d'alésage en acier sans AI 2

Réf.: 255160 2
Fixer le prix 3 Unité (79,67 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
110 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 3×D
  • Type d'outils: Acier.
  • Norme: DIN 8024
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'utilisation droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 3×D
Type d'outils Acier.
Norme DIN 8024
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils S20S PCLNR09; S25S PDUNR11; S20Q PWLNR06
Plaquette adaptée CN.. 09T3..; DN.. 1104..; WN.. 0604..
⌀ pré-perçage min. Dmin 25 mm; 32 mm; 25 mm
Déport L3 13 mm; 17 mm; 13 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm; 24 mm; 19 mm
Longueur totale L 250 mm; 250 mm; 180 mm
Pièce de rechange 259981 11
Type de produit Barre d'alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 255160 2
EAN / GTIN 4062406609467
Réf. fabricant 255160 2