HGAEL 17-3T8 Adaptateurs pour dressage de face et gorges frontales extérieures le long d'un arbre

Réf.: 2550099
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
    Série HELIFACE
    Type de produit Porte-outils à levier

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 2550099
    EAN / GTIN 7291075106879
    Réf. fabricant 2550099
    Article hors catalogue L23920 2797

    Description

    Description:

    Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

    Caractéristique(s):

    • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 21 mm
    • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 17 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8 mm
    • Sens (HAND) Left Hand
    • Largeur de coupe (CW) 3 mm
    • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
    • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.8 mm
    • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
    • Longueur tête (LH) 21 mm
    • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

    Produits adaptés

    Plaquettes

    De la même série "HELIFACE" Afficher tout