• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

HGAIL 12-3T6 Adaptateurs pour gorges frontales intérieures et dressage de face

Réf.: 2550091
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
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
Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2550091
EAN / GTIN 7291075106749
Réf. fabricant 2550091
Article hors catalogue L23920 2736

Description

Description:

Porte-plaquettes de gorges frontales et dressage de face, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm, Largeur de coupe (CW) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre extérieur Maximum gorge axiale (DAXX) 15 mm
  • Diamètre extérieur minimum gorge axiale (DAXN) 12 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe (CW) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 10.2 mm
  • Longueur tête (LH) 21 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 55 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout